Referenzen
Teguma:RADIACORD 35 X 42 MM
Rubix:467243
Hersteller:3100035000
EAN:4030477005594

Produktdetails : S35X3.5 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 35X42mm
Teguma Radiacord EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm |
| 250 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,91 € exkl. MwSt.
/ Meter
18,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
