Filteroptionen
KATEGORIEN
  • kühlmittelschlauch (89)
  • Hersteller
  • gates
    (11)
  • ibt
    (4)
  • parker
    (1)
  • teguma
    (73)
  • 17 Produkt (e) mit 89 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • gates:6M2T-MTFXRL100
    • rubix:2279358
    • hersteller:4656-0070
    brand logo
    • Innendurchmesser9,5 mm
    • Max. Betriebsdruck350 bar
    5,29 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • teguma:3117025000
    • rubix:101606
    • hersteller:3117025000
    • ean:4030477006379
    brand logo
    • Innendurchmesser25 mm
    • Max. Betriebsdruck4 bar
    1,94 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (23) Varianten
    brand logobrand logo
    • parker:IH30832005/40
    • rubix:1587920
    • hersteller:IH30832005/40
    brand logo
    • Innendurchmesser19 mm
    • Max. Betriebsdruck20 bar
    2,18 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • teguma:RADIACORD 30 X 38 MM
    • rubix:153927
    • hersteller:3100030000
    • ean:4030477005570
    brand logo
    • Innendurchmesser30 mm
    • Max. Betriebsdruck4 bar
    1,53 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (18) Varianten
    brand logobrand logo
    • teguma:3116042000
    • rubix:85025
    • hersteller:3116042000
    • ean:4030477006171
    brand logo
    • Innendurchmesser42 mm
    • Max. Betriebsdruck4 bar
    34,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    (25) Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:6AC134AXRL104
    • rubix:1317261
    • hersteller:335300903
    • ean:5412571397482
    brand logo
    • Innendurchmesser7,9 mm
    • Max. Betriebsdruck34 bar
    4.236,96 exkl. MwSt.
    / 104 Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • teguma:TUBIMAR/LLOYDS 51 MM
    • rubix:497998
    • hersteller:3737050000
    • ean:4030477076310
    brand logo
    • Innendurchmesser51 mm
    47,04 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:3737040000
    • rubix:497996
    • hersteller:3737040000
    • ean:4030477076235
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    42,00 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:TUBIMAR/LLOYDS 45 MM
    • rubix:497997
    • hersteller:3737045000
    • ean:4030477076303
    brand logo
    • Innendurchmesser45 mm
    44,40 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:S60 TUBIMAR/LLOYDS
    • rubix:85063
    • hersteller:3737060000
    • ean:4030477076327
    brand logo
    • Innendurchmesser60 mm
    54,28 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:TUBIMAR/LLOYDS 76 MM
    • rubix:497999
    • hersteller:3737075000
    • ean:4030477076334
    brand logo
    • Innendurchmesser76 mm
    65,35 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:TUBIMAR/LLOYDS 102 MM
    • rubix:498001
    • hersteller:3737100000
    • ean:4030477076358
    brand logo
    • Innendurchmesser102 mm
    97,90 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • teguma:TUBIMAR/LLOYDS 127 MM
    • rubix:498002
    • hersteller:3737125000
    • ean:4030477076419
    brand logo
    • Innendurchmesser127 mm
    137,36 exkl. MwSt.
    / Meter
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ibt:L41401
    • rubix:1041352
    • hersteller:L41401
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • ibt:L49419
    • rubix:1943269
    • hersteller:L49419
    brand logo
    44,46 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • ibt:L59859
    • rubix:1943270
    • hersteller:L59859
    brand logo
    53,46 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • ibt:L51801
    • rubix:1041340
    • hersteller:L51801
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std