S80X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 80X90mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117080000
Rubix:107907
Hersteller:3117080000
EAN:4030477006539

Produktdetails : S80X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 80X90mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1662,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 160 mm | |
| 890 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,31 € exkl. MwSt.
/ Meter
63,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
