S102 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 102mm

Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:TUBIMAR/LLOYDS 102 MM
Rubix:498001
Hersteller:3737100000
EAN:4030477076358
S102 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 102mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S102 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 102mm


Teguma Tubimar / Lloyds Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Ebenfalls geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 RS - ISO 13363:04 Type 2 Class B.
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 R2 ? ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B. Norm: Lloyd´s Register ? 0474 R.I.NA.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3050 g
Innendurchmesser102 mm
Länge20 m
Werkstofftextil/stahl
300 mm
1500 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173200
97,90 exkl. MwSt.
/ Meter
116,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen