S60 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 60mm
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:S60 TUBIMAR/LLOYDS
Rubix:85063
Hersteller:3737060000
EAN:4030477076327

Produktdetails : S60 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 60mm
Teguma Tubimar / Lloyds Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Ebenfalls geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 RS - ISO 13363:04 Type 2 Class B.
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 R2 ? ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B. Norm: Lloyd´s Register ? 0474 R.I.NA.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 20 m |
| Werkstoff | textil/stahl |
| 310 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,28 € exkl. MwSt.
/ Meter
64,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
