S30X4 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 30X38mm

Kühlwasserschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:RADIACORD 30 X 38 MM
Rubix:153927
Hersteller:3100030000
EAN:4030477005570
S30X4 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 30X38mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S30X4 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 30X38mm


Teguma Radiacord EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmittel.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht580 g
Innendurchmesser30 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Länge40 m
Werkstoffepdm
200 mm
800 mm
HerkunftslandTR
Zolltarifcode39173200
1,53 exkl. MwSt.
/ 0,1
1,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std