S51 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 51mm

Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:TUBIMAR/LLOYDS 51 MM
Rubix:497998
Hersteller:3737050000
EAN:4030477076310
S51 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 51mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S51 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 51mm


Teguma Tubimar / Lloyds Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Ebenfalls geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 RS - ISO 13363:04 Type 2 Class B.
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 R2 ? ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B. Norm: Lloyd´s Register ? 0474 R.I.NA.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser51 mm
Länge20 m
Werkstofftextil/stahl
150 mm
950 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173200
47,04 exkl. MwSt.
/ Meter
55,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen