S40 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 40mm

Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:3737040000
Rubix:497996
Hersteller:3737040000
EAN:4030477076235
S40 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 40mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S40 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 40mm


Teguma Tubimar / Lloyds Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Ebenfalls geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 RS - ISO 13363:04 Type 2 Class B.
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 R2 ? ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B. Norm: Lloyd´s Register ? 0474 R.I.NA.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Innendurchmesser40 mm
Länge20 m
Werkstofftextil/stahl
140 mm
900 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40094100
42,00 exkl. MwSt.
/ Meter
49,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen