Referenzen
Gates:6AC134AXRL104
Rubix:1317261
Hersteller:335300903
EAN:5412571397482

Produktdetails : 6AC134AXRL104 Motorschlauch Polarseal Gates
Der PolarSeal-Schlauch wurde entwickelt für umweltfreundliche R134-Kühlanwendungen in Automobil-Klimaanlagen und industriellen Systemen einschließlich Traktoren, Bau-Lkw sowie mobiler und stationärer Kühleinheiten. Minimiert die Durchlässigkeit für R134a- und R12-Kühlmittel. Empfohlen für: flüssiges und gasförmiges R134a und R12-Kühlmittel in Automobil-Klimaanlagen und industriellen Systemen; z. B. Traktoren, Bau-Lkw, mobile und stationäre Kühleinheiten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 34 bar |
| Länge | 104 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.236,96 € exkl. MwSt.
/ 104 Meter
5.041,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
