S127 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 127mm

Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:TUBIMAR/LLOYDS 127 MM
Rubix:498002
Hersteller:3737125000
EAN:4030477076419
S127 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 127mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S127 TUBIMAR/LLOYDS Kühlwasserschlauch, für Schiffsmotoren, 127mm


Teguma Tubimar / Lloyds Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Ebenfalls geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 RS - ISO 13363:04 Type 2 Class B.
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren. Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Nach SAE J 2006:03 R2 ? ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B. Norm: Lloyd´s Register ? 0474 R.I.NA.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3600 g
Innendurchmesser127 mm
Länge20 m
Werkstofftextil/stahl
320 mm
1650 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40094100
137,36 exkl. MwSt.
/ Meter
163,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen