Referenzen
Bosch Rexroth:R053062200
Rubix:20653




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Produktdetails : R-0530-622-00 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-N22-MFG
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse, alle Teile aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 29,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort