K0765.115 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:B, Stahl
Kugelrolle mit Befestigungselement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0765.115
Rubix:156502
Hersteller:K0765.115
EAN:4059245196586



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0765.115 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95160-122Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
KUGELROLLE
• DK15,8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40,9 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 31 mm |
| Einbauhöhe | 21 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | form b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std