GN509.4-15-SBL Kugelrolle, ohne Bund, Stahl
Kugelrollen massives Gehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 509.4-15-SBL
Rubix:866810
Hersteller:GN 509.4-15-SBL
EAN:4045525881181




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 24 mm |
Produktdetails : GN509.4-15-SBL Kugelrolle, ohne Bund, Stahl
Kugelrolle, Gehäuse massiv, ohne Bund
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 24 mm |
| Einbauhöhe | 20 mm |
| Serie | gn 509.4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std