K1827.221 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B
KUGELROLLE GEHÄUSE, POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1827.221
Rubix:3726739
Hersteller:K1827.221
EAN:4059245618675



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 22,225 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1827.221 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B
Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Kugelrolle | 22,225 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 36 mm |
| Einbauhöhe | 30,5 mm |
| Serie | k1827 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage