K1827.441 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B
KUGELROLLE GEHÄUSE, POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1827.441
Rubix:3726778
Hersteller:K1827.441
EAN:4059245618699



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 44,5 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1827.441 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B
Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Kugelrolle | 44,5 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 75 mm |
| Einbauhöhe | 53,5 mm |
| Serie | k1827 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage