K0763.260 Kugelrolle, Gehäuse, Form:C, Stahl
Kugelrolle mit massivem Stahlgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0763.260
Rubix:337461
EAN:4059245196555



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 57,1 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 117 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0763.260 Kugelrolle, Gehäuse, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95156-160Hinweis: Kugelrollen mit massivem Stahlblech bleiben auch bei starken Stoßbelastungen und unter extremen Bedingungen funktionsfähig. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
KUGELROLLE
• DK57,1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3661,1 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 57,1 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 117 mm |
| Einbauhöhe | 77,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage