Referenzen
Bosch Rexroth:R053023110
Rubix:229798




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
Produktdetails : R-0530-231-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-C30-BL-MFG
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 37,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen