K0761.122 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B, Stahl
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0761.122
Rubix:337450
EAN:4059245196432



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 22,2 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0761.122 Kugelrolle, Gehäuse, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Lastkugel aus Polyamid PA 66.Bestellbeispiel: 95152-122Hinweis: Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
KUGELROLLE
• DK22,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 94,4 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 22,2 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Einbauhöhe | 30 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen