Referenzen
Bosch Rexroth:R053120810
Rubix:229802




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 12,6 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 17 mm |
Produktdetails : R-0531-208-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-C8-P-OFK &
Kugelrolle mit Kunststofflaufkugel, alle Teile verzinkt, Tragkugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 12,6 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 11,2 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0531 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen