Referenzen
Torwegge:KR-S-20
Rubix:1152997
Hersteller:0014721
Produktdetails : 0014721 KUGELROLLE, KR-S-20
Kugelrolle mit versenktem Gehäuse
Kugel-Ø 19 mm
Gehäuse-Ø 29,1 Gehäuse-Ø
Außen-Ø 61 mm
Gesamtbauhöhe 22 mm
Höhe Überstand 10 mm
Flanschhöhe 3,2 mm
Lochkreis-Ø 44,5 mm
Kugelmaterial Stahl
Gehäusematerial Stahlblech
Beschichtung Gehäuse verzinkt
Schmutzausgangsloch Ja
Bauform Kugelrolle Kugelelrollen mit versenktem Gehäuse
Kugel-Ø 19 mm
Gehäuse-Ø 29,1 Gehäuse-Ø
Außen-Ø 61 mm
Gesamtbauhöhe 22 mm
Höhe Überstand 10 mm
Flanschhöhe 3,2 mm
Lochkreis-Ø 44,5 mm
Kugelmaterial Stahl
Gehäusematerial Stahlblech
Beschichtung Gehäuse verzinkt
Schmutzausgangsloch Ja
Bauform Kugelrolle Kugelelrollen mit versenktem Gehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84832000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

