Referenzen
Bosch Rexroth:R053222210
Rubix:20667


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 50 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 38,8 mm |
Produktdetails : R-0532-222-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KUF-C22-TF-MFG
Kugelrolle mit Federelement, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 50 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 38,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 58,1 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0532 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std