Referenzen
Bosch Rexroth:R053422210
Rubix:20680




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 33 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Produktdetails : R-0534-222-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KUO-C22-MFG
Kugelrolle ohne Gehäuse, kleine Baumaße, einfache Montage, Befestigung über Bohrungen im Bund, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 33 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 27,7 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0534 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen