K1734.2219 Kugelrolle, Form:B, Stahl
KUGELROLLE, STAHL, KOMP:KUGEL AUS POLYAMID
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1734.2219
Rubix:3726862
Hersteller:K1734.2219
EAN:4059245587254



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 19 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 63 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1734.2219 Kugelrolle, Form:B, Stahl
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Hebel Polyamid. Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid. Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können.
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Hebel Polyamid. Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid. Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Kugelrolle | 19 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 63 mm |
| Einbauhöhe | 25 mm |
| Serie | k1734 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage