R-0533-012-00 Kugelrolle
Kugelrolle mit massivem Stahlgehäuse und niedrigem Bund
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R053301200
Rubix:114029




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 20 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 21,75 mm |
Produktdetails : R-0533-012-00 Kugelrolle
KUGELROLLE KUM-A12-NB-OFK
Kugelrolle mit massivem Stahlgehäuse, mit niedrigem Bund, ohne Filzdichtring, sehr leicher Lauf, voll versenkbar, Metallblank
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 20 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 21,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 15 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | r0533 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen