K0760.215 Kugelrolle, Gehäuse, Form:C, Stahl
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0760.215
Rubix:337446
EAN:4059245196357



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0760.215 Kugelrolle, Gehäuse, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl.Bestellbeispiel: 95150-122Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
KUGELROLLE
• DK15,8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 15,8 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 31 mm |
| Einbauhöhe | 21 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen