K0762.230 Kugelrolle mit Federelementen, Form:C, Stahl
Kugelrolle mit Federelementen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0762.230
Rubix:337458
EAN:4059245196524



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 62 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0762.230 Kugelrolle mit Federelementen, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95154-122Hinweis: Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
KUGELROLLE
• DK30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 527,2 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 62 mm |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen