Referenzen
RHP:TMSF50
Rubix:750421
Hersteller:TMSF50 R
EAN:00747023034864


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 161,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : TMSF 50 (RHP) Gehäuselager /-einheit RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
TMSF50 RHP Dreifachdichtung Gehäuselager mit 4-Loch-Flansch - 50 mm Welle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 161,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 64,31 mm |
| Länge | 161,9 mm |
| Serie | msf |
| Gesamtbreite Lager | 55,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Gewicht | 4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort