ESFLE 205T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFLE205T04
Rubix:909773
Hersteller:ESFLE.205.T04
EAN:3413520829193




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFLE 205T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | esfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage