YCJT 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT 1/2
Rubix:853638
EAN:0087796158115
YCJT 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJT 1/2: Kugellagereinheit mit 12,7 mm Bohrung und Zwei-Bolzen-Flansch. Kontakt-/Shroud-Dichtung, Gusseisengehäuse.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieycjt
Gesamtbreite Lager27,38 mm
Klemme11,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10700 N
Gewicht0,34 kg
Bauformzwei-bolzen-flansch
Zolltarifcode84832000
51,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage