VCJ1 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VCJ1 1/4
Rubix:853243
EAN:0087796058743


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,08 mm |
Produktdetails : VCJ1 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir VCJ 1 1/4 Flanschlagergehäuseeinheit für Vierloch-Montage am Maschinenrahmen, vormontiert und mit selbstsichernden Elementen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,08 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | vcj standard series |
| Gesamtbreite Lager | 38,9 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Gewicht | 1,71 kg |
| Bauform | vierloch-quadratflansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage