TCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:TCJ1 15/16
Rubix:853163
EAN:0087796060821
TCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand111,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit Timken Fafnir TCJ1-15/16 mit Vierloch-Flansch und Tri-Ply-Dichtung. Exzenter-Selbstsperrkragen für einfache und sichere Wellenmontage.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand111,1 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serietcj (industrial)
Gesamtbreite Lager66,4 mm
Klemme14,3 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38900 N
Gewicht2,59 kg
Bauformvierloch-flanschausführung
Zolltarifcode84832000
210,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage