Spannlager mit Gewindestift Timken UC214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 74.6 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:UC214
Rubix:3154159
EAN:0087796070424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 74,6 mm |
Produktdetails : UC214 (TIM) Spannlager Timken
Timken-Innovationen halten die Welt in Bewegung, darunter die Erfindung des breiten Innenringlagers und der kugelgelagerten Gehäuseeinheit. Wir setzen diese Innovation fort, indem wir unser umfassendes technisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endbenutzeranwendungen einsetzen, um eine optimierte Leistung unserer Gehäuselager-Produktlinie zu erzielen
Stärken
-UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Kompakt, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position installiert werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Fettanschluss für Nachschmierung im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Bolzenlochabstand und Abmessungen von Basis zu Mittenhöhe sind mit Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Kompakt, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position installiert werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Fettanschluss für Nachschmierung im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Bolzenlochabstand und Abmessungen von Basis zu Mittenhöhe sind mit Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 74,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | uc |
| Käfig | stahl |
| Bohrung | 70 mm |
| Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Schmierungsart | fett |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62200 N |
| Schmiermittel | lithiumbasiertes fett (premiumfett) |
| Gewicht | 2,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std