Referenzen
Rubix-DE:105260_105120
Rubix:105120
Hersteller:105260_105120


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,8 mm |
| Breite | 0,3 mm |
Produktdetails : WN2093 18.8X9.2X0.3 FST. Kugellager-Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfeder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,8 mm |
| Breite | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73209030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar