Spannlager mit Gewindestift Timken UC209-28, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 49.2 mm

Kugellager mit breitem Innenring UC 200 – Arretierung mit Feststellschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UC209-28
Rubix:3154148
EAN:0087796069749
UC209-28 (TIM) Spannlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC209-28 (TIM) Spannlager Timken


Die Innovationen von Timken treiben weiterhin die Welt an, einschließlich der Erfindung des Lagers mit breitem Innenring und der Lagereinheit mit Kugellager. Timken setzt diese Innovationen fort und nutzt sein umfangreiches ingenieurtechnisches Know-how in den Bereichen Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwendungen, um die optimale Leistung unserer Produktlinie von Lagereinheiten sicherzustellen.
Timken UC209-28 Spannlager der UC-200-Serie: 44,45 mm Bohrung, 85 mm Außendurchmesser und 49,2 mm Breite. Vorgefettet mit lithiumbasiertem Fett.

Stärken

Kugellagereinheiten enthalten eine Feststellschraube, einen exzentrischen Feststellflansch und eine konische Bohrung zur Verwendung mit der Serie von Adapterhülsen und bieten zuverlässige, leicht verfügbare Produkte für die gebräuchlichsten Anwendungen.

Anwendungen

Materialtransport; Lebensmittel und Getränke; Landwirtschaft; Verpackung; Industrieventilatoren/Gebläse; Glasherstellung; Ziegelproduktion; Papier- und Druckindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine gummidichtung
Serieuc 200
Werkstoffgusseisen (iso 185 grade 200; astm a48 grade no. 30)
Bohrung44,45 mm
Grenzdrehzahl3100 rpm
Schmierungsartfettschmierung (lithiumbasiertes fett)
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r21300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34100 N
Schmiermittelhochwertiges lithiumbasiertes fett (kompatibel mit den meisten industrie-fetten)
35,00 exkl. MwSt.
/ Stück
41,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an