Referenzen
Gedore:1.72/4
Rubix:1245820
Hersteller:8030650
EAN:4036976106022

Produktdetails : 1.72/4 Kugelgelenkabzieher 37x78x75 mm
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Stärken
• Ermöglicht eine kontrollierte und sichere Demontage von Kugelgelenken ohne Beschädigung der Bauteile
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
Anwendungen
Geeignet für Kfz-Werkstätten, freie Reparaturbetriebe sowie technische Abteilungen von Fahrzeugflotten. ist dieser Abzieher ideal für Arbeiten an Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten, bei denen Kugelgelenke ohne Beschädigung ausgebaut werden müssen. Ebenso einsetzbar ist er in industriellen Umgebungen für die mechanische Instandhaltung von Maschinen mit vergleichbaren Gelenkverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1650 g |
|---|---|
| Innenkapazität | 37 mm |
| Außenkapazität | 75 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
