Referenzen
Bosch Rexroth:R067102500
Rubix:20833
Hersteller:R067102500



Produktdetails : R-0671-025-00 Kugelbuchse Super
Kugelbuchse Super KBA-O-25, mit Selbsteinstellung, offen, ohne Dichtring
Kugelbuchse Super KBA-O-25, mit Selbsteinstellung, offen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
