Präzisions-/ Spindellager FAG FD1018-T-P4S, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
Kugel-Loslager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:FD1018-T-P4S
Rubix:890732
Hersteller:0388001520000
EAN:4026677689986


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : FD1018-T-P4S (FAG) Kugel-Loslager FAG
Das FAG Floating Displacement Bearing (FD) ist die ideale Loslagerlösung, wenn maximale Drehzahlen erreicht werden sollen und die Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht entscheidend sind. FD-Lager erreichen die Drehzahlen von Hochgeschwindigkeits-Schrägkugellagern. Sie laufen mehr als doppelt so schnell wie Standard-Zylinderrollenlager und werden daher besonders in Motorspindeln eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fd10 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.513,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.991,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort