Referenzen
Festo:KSZ-M10X1,25
Rubix:423674
Hersteller:36125
EAN:4052568010171

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | inwendige draad m10x1,25 |
Produktdetails : KSZ-M10X1.25 Kupplungsstück
Kupplungsstück KSZ-M10X1,25 zum Ausgleich von Mittenversatz bei Zylindern mit verdrehgesicherter Kolbenstange und deren Varianten. Kolbenstangenseitige Montage. Baugröße=M10x1,25, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M10x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x45x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107,1 g |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Anschluss 1 | inwendige draad m10x1,25 |
| Anschluss 2 | 26 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Rohrdurchmesser | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std