Handkreissäge Bosch 06016B5301, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.29 kg
Akku-Kreissäge EXKS18V-68GX, L-BOXX 238
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016B5301
Rubix:3853174
Hersteller:06016B5301
EAN:4053423340969






Produktdetails : 4001002073 Akku-Kreissäge solo EXKS18V-68GX, L-Boxx
Akku-Kreissäge EXKS18V-68GX, Die EXPERT EXKS18V-68 GX ist eine exzellente 18V-Kreissäge mit präzisen Kappschnitten. In Kombination mit FSN X-Kappschienen bildet das Werkzeug ein ausgezeichnetes mobiles System für Präzisions- und Winkelschnitte. Die Säge bietet die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Die EXPERT EXKS18V-68 GX ist kompatibel mit Kappschienen und bildet in Kombination mit Bosch FSN X-Kappschienen eine exzellente mobile Gehrungssäge. Diese Kreissäge ist mit fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet: Stop Control erkennt das Ende eines Schnitts und schaltet das Werkzeug unverzüglich ab. Und KickBack Control stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert. Beide Funktionen minimieren das Verletzungsrisiko. Die hervorragende Ergonomie sorgt für perfektes Handling und vollständige Kontrolle in allen Schnittpositionen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Parallelanschlag (ET-Nr. 1 619 X01 612). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A03 94V)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 68 mm |
| Gewicht | 4,29 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 30 mm |
| Modell | exks18v-68gx |
| Batteriekapazität | 12 Ah |
| Klingendurchmesser | 190 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
