9384800001 Kraftspanner 3-stufig 7630-22 M12x14 AMF

Kraftspanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:3038060001, 9384800001
Rubix:2933800
Hersteller:4020772021009
9384800001 Kraftspanner 3-stufig 7630-22 M12x14 AMF

Produktdetails : 9384800001 Kraftspanner 3-stufig 7630-22 M12x14 AMF


Kraftspanner, 3-stufig

Ausführung: Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz. Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich. Verliersicherung durch Gewindestift auf allen Stufen, 3-fach stufenloser Verstellbereich, hohe Spannkräfte von 22 kN bis 49 kN, in Höhe und Länge stufenlos verstellbar, aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. Einfache Montage der Elemente, Einsatz in T-Nuten 14 bis 28 mm bzw. Rasterplatten M12, M16, M20, 2 Druckstückvarianten.

Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.

Hinweis: Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen. Nicht geeignet für den Einsatz auf Spritzgieß-Druckgussmaschinen und Pressen.

Kraftspanner 3-stufig 7630-22 M12x14 AMF

Technische Informationen


Attribute
224,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage