QS-8H-4 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-8H-4
Rubix:215945
Hersteller:130622
EAN:4052568023805
QS-8H-4 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-8H-4 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x10x60 mm
Bruttogewicht3,91 g
Anschluss 18
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
4,75 exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std