858825 Y-Steckverbindung 12-16 mm

Y-STECKVERBINDUNG, REDUZIEREND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858825
Rubix:3162574
EAN:3660338138959
858825 Y-Steckverbindung 12-16 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858825 Y-Steckverbindung 12-16 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge56,3 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 216
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch16 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
24,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage