867652 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 1..0Bar 63mm

Druckmesser edelstahl-gehäuse - glyzerin

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:867652
Rubix:3235594
EAN:3660338216053
867652 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 1..0Bar 63mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867652 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 1..0Bar 63mm


Anschluss 1/4’’ Durchmesser 63 mm Durch das Glyzerin wird die Nadel bei dynamischer Verwendung abgebremst.
Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 1..0Bar 63mm

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Länge29 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck0 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch63 mm
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std