Kegelrollenlager Timken 34307, Außendurchmesser: 121.442 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 23.012 mm

Konus für Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:34307
Rubix:841962
Hersteller:100042532
EAN:0053893269085
34307 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser121,442 mm
Breite23,012 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 34307 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit breiteste Auswahl in Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie wird typischerweise paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager 34307/34478 für anspruchsvolle Radial- und Axialanwendungen. Maße 77,788x121,442x24,608 mm.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gestanzter Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und hält sie gleichmäßig auseinander. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,012x98,039x98,039 mm
Bruttogewicht597 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht der Verpackung597,4 g
Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser121,442 mm
Breite23,012 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,771 kg
Serie34000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager24,608 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r136000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
146,56 exkl. MwSt.
/ Stück
174,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an