LOCTITE AA 307 250ML FLASCHE Strukturklebstoff (Acrylat)
Konstruktionsklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 307
Rubix:135568
Hersteller:88471
EAN:5010266307695
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 307 250ML FLASCHE Strukturklebstoff (Acrylat)
Typ 307. 50ml Loctite Konstruktionsklebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen