Referenzen
Festo:MS9-LWS-G-U-V
Rubix:1820647
Hersteller:571468
EAN:4052568217884

Produktdetails : MS9-LWS-G-U-V Wasserabscheid.
Wasserabscheider MS9-LWS-G-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=9, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Wasserabscheid.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Durchsatz | 15000 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Verbindung | module sans filetage de connexion, sans plaque de connexion |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage