BEKOMAT 14 CO PN25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14 CO PN25, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 14 CO PN25, 230VAC
Rubix:2281548
Hersteller:2002477


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 14 CO PN25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14 CO PN25, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1,2 bar |
| Typ | bm14copn25 |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.023,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.217,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort