PWEA-AC-3D Autom. Kondensatablass niveauregul. PWEA

PWEA Kondensatablass elektrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PWEA-AC-3D
Rubix:442302
Hersteller:538681
EAN:4052568176396
PWEA-AC-3D Autom. Kondensatablass niveauregul. PWEA

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PWEA-AC-3D Autom. Kondensatablass niveauregul. PWEA


Kondensatablass PWEA-AC-3D für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern elektrisch vollautomatisch
Kondensatablass PWEA-AC-3D für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern elektrisch vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Betriebsdruck0,8 bar
Zolltarifcode84123100
460,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen