BEKOMAT 06 E EX, 12VDC Kondensatableiter BEKOMAT 06 E EX, 12Vdc
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 06 E EX, 12VDC
Rubix:3618436
Hersteller:4004955


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 06 E EX, 12VDC Kondensatableiter BEKOMAT 06 E EX, 12Vdc
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bekomat 6 e ex |
| Werkstoff | edelstahl |
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.112,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.084,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage