BEKOMAT 03 E EX, 12VDC Kondensatableiter BEKOMAT 03 E EX, 12Vdc
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 03 E EX, 12VDC
Rubix:3618428
Hersteller:4004953


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 03 E EX, 12VDC Kondensatableiter BEKOMAT 03 E EX, 12Vdc
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bekomat 3 e ex |
| Werkstoff | edelstahl |
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.195,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.802,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage